- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 小型 ベルトサンダーのおすすめ人気ランキング
小型 ベルトサンダーのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新98件の「小型 ベルトサンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニベルトサンダー」、「電気やすり」、「マイクロ ベルトサンダー」などの商品も取り扱っております。
Axelベルトサンダー(小型)
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000仕様キャッチング:12×330全長(mm)265質量(g)750空気圧力(MPa)0.45~0.65空気消費量(m3/min)0.5排気口後方
1台
¥26,980税込¥29,678
12日以内出荷
スピード調整ダイヤル。
集じん機接続可能。
細く、深い所の研削もラクに作業できます。
レバーを緩めるだけで、作業のしやすい角度に簡単に調節できます。
ベルト速度(m/s[m/min])5~28[300~1700]ベルト幅W×長さL(mm)9×533ベルト幅(mm)9ベルト長さ(mm)533電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5全長(mm)420付属品サンディングベルトAA40、60、80、100、120(各2枚)、9mmアーム(本機取付)質量(kg)1.5トラスコ品番422-7468
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
●ベルトを交換すれば木材の粗削りから鎌や斧などの園芸用品の刃研ぎにも使える使用用途の広い電気やすりです
●ワンタッチでベルト交換ができるのでベルトの交換作業がより簡単になっています
●変速機能が付いているので材料や用途に合わせてベルトの速度をダイヤルで変速可能です
●スライドスイッチを採用しているのでスイッチのロックができて作業性も良く連続運転に便利です
●作業シーンに合わせてヘッド部の角度を左右に55度の範囲で調整することができるベルト角度調整機能付きです
用途刃物研磨、錆落とし、木工細工の切削、バリ取り、塗装はがし付属品エンドレスベルト(粒度120)×1・エンドレスベルト(粒度400)×1材質ハウジング:PA/ベルト保持クランプ:ADC/クランプレバー:鉄質量(kg)1電流(A)1.9電源(V)単相100消費電力(W)180回転数(min-1[r.p.m])5500~6700ベルト長さ(mm)330コード長さ(m)2型番BY-1031寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×66×380電源(単相/V)100ベルト速度(m/s)6.6~8.0ベルト寸法(mm)10×330電源タイプAC電源式
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
お手持ちの軸径M10のディスクグラインダーに取り付けるだけでベルトサンダーとして使用できます。
狭い場所でも自由自在に研磨!!
狭いすきまにもラクラク入るコンパクトサイズ。
ベルトの取り替えはワンタッチ。
用途ヤスリやグラインダーでは困難だった手狭な場所、奥まったところ、コーナー曲面などの研削に。木材・金属・プラスチックの仕上げ研磨、ペンキ・サビの削り落とし、バリ・面取りなどに。付属品研磨ベルト荒目、中目、細目各1本質量(g)331ベルト幅W×長さL(mm)10×330
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
日東工器ベビーベルトン
ベビーベルトンBB-10のレバータイプ
バリ取り、面取り等の軽研削に
左右どちらの手でも使えるデザインです。
小型、軽量
ベルト回転方向の簡単切替:FRバルブのレバーを調節することで、研磨ベルトの回転方向が変更できます。回転方向を切り替えると切粉の飛散方向が変わります。
また、レバーの角度で回転速度の調整も可能です。
簡単なベルト交換:ブラケットを押し込むことにより、簡単に研磨ベルトの交換ができます。
AC100V電源で手軽に使えるベルトサンダ。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、ベルト交換が容易です。
用途軽研磨用付属品六角棒スパナ2×1本。六角棒スパナ4×1本。研磨ベルトZ:#60×10mm×2本(内本体装着1本)、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm×各1本トラスコ品番287-8011種別電動式ベルトサンダ長さ(mm)本体:215。ベルト取付部:165質量(kg)1.2ベルト幅(mm)10電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])9200定格電流(A)1.8定格消費電力(W)170ベルト速度(m/min)670定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2
1台
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC全長(mm)280質量(kg)0.8ベルト幅W×長さL(mm)10×330ベルト速度(m/min)1300空気消費量(m3/min)0.51空気接続口PT1/4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書取扱説明書
1台
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
PROXXON(プロクソン)マイクロ・ベルトサンダーBS
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の仕上げ、バリ取り・研磨作業など、狭い部分などの加工角度調整範囲0~70°バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)90無負荷ベルト周速(m/min)200~700(無段電子コントロール付き)RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約20(目安)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)エアーベルトサンダー
小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの研削に最適
用途バリ取りや面取り、溶接ビート削り、錆取り、研磨剥離、曲面仕上げなどに付属品プラグ・オイル・取扱説明書・調整用六角棒レンチ(本体付属)
1個
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
高い研磨能力で広い平面の研磨や研削加工に最適。
保持しやすい補助グリップ付き。
研削粉の飛散を防ぐダストパック付き。
キワの研磨にも。
用途木材の表面研磨に、塗装剥がしに、作業台などに固定して小物の研磨に。付属品ダストパック×1、サンディングベルト(#60・#120・#180)各1枚、クランプ×2ベルト幅(mm)76周波数(Hz)50/60電流(A)7.1電源(V)AC100消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])約28000ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)約2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)140×150×265本体質量(kg)約2.4ベルト幅W×長さL(mm)約76×457ベルト速度(m/s)約3.6ベルト速度(m/min)220定格時間(分)30
1台
¥8,398税込¥9,238
当日出荷
9mm幅のサンディングベルトで、狭い所や複雑な形状を効率良く研削。
木材の研削にも最適。
細く深い場所も研削可能。
AC機同等の能率を実現(マキタ社AC機比)
高出力・高能率のハイパワーブラシレスモータ搭載。
先端角度調整可能
アームは-5°から90°まで無段階調整できます。
アームは折りたたみ可能。(100°~160°の範囲では作動しません。)
集じん機に接続すれば、クリーンな作業が可能。
アーム角度を変更し研削対象を照射できます。
ダイヤルにより600~1700 m/min(m/ 分)の間で自在にベルト速度を変えられます。
用途9mm幅で狭い所や複雑な形状の研削に関連資料(1.0MB)全長(mm)500質量(kg)2(バッテリ含む)
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業ベルト速度(m/min)(50Hz)432。(60Hz)522ベルト寸法(mm)100×915ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ディスク径(Φmm)150(マジックペーパー式)ディスク回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800。(60Hz)3400電源(V)単相・交流100 50/60Hz消費電流(A)(50/60Hz)4.6/4.0消費電力(W)340コード長さ(m)約2.0付属品エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm質量(kg)約22
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330寸法(mm)10×330砥材アルミナ適合材金属化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!
ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60
1台
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
リューター(日本精密機械工作)リューター ライトベルトサンダー
横型ベルトサンダーなので 小物部品のバリ取りに最適です。とても軽く、女性にも扱いやすい。
用途軽作業向け。部品のバリ取り・面取りなど質量(g)305適合ベルト幅(mm)周長300電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)2 4回転数(min-1[r.p.m])1500~7600定格電流(A)1ベルト速度(m/s)0. 8~6
1個
¥38,980税込¥42,878
3日以内出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000質量(g)800ベルト幅W×長さL(mm)10×330空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
リューター(日本精密機械工作)グラインディングサンダー
バリ取、面取り、研磨作業に最適です。ソフトタッチで細やかな作業に適してます。高速ベルトスピードできれいに仕上がります。ベルト交換もワンプッシュ機能で楽々です。切粉が手元に戻らない回転方向になっております。
ベルト速度(m/s)15ベルト寸法(mm)10×330ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000電源(V)単相AC100 50/60Hz定格電流(A)0.75定格消費電力(W)68
取扱停止中
複雑な形状や、手狭な場所を効率よくパワフル研削!
付属品サンディングベルトAA40・60・80・100・120(各2枚)トラスコ品番422-7450全長(mm)380質量(kg)2.1ベルト幅(mm)30電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)30×533カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])3.3~16.7[200~1000]
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷